曜日別特売
- 18-11抗菌PPハンドルカラー給食トング 大泉合成 88774637

18-11抗菌PPハンドルカラー給食トング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88774637品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

金属部・ハンドル部共に抗菌です。耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応

材質【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP全長(mm)255質量(kg)0.054イエロー耐熱温度(℃)120TKG品番9-0488-1104TKG品番(2017)6-0434-1604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする