田辺金具
18-0抗菌 耐熱カラフルトング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グリーン
レッド
ブルー
イエロー
グリーン
ブラック
アイスブルー
ピンク
ミント
ブラウン
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88774682
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐熱温度:270℃材質:樹脂部/ナイロン66GF、抗菌剤配合 金属部/18-0ステンレス。フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。 フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。抗菌加工。洗浄機対応
材質
金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
250
色
グリーン
耐熱温度(℃)
270
TKG品番
9-0488-0304
TKG品番(2017)
6-0434-0904