Murano(ムラノ)PCメジャーカップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88780982 品番 9982400
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
耐熱温度(℃)-30〜130 材質ポリカーボネイド 容量(mL)250 最小目盛(mL)20 直径×高さ(mm)80×115 TKG品番9-0509-0101 TKG品番(2017)6-0456-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88780982
2022-05-03
用途:
調理
有限会社ピース 様 (サービス業)

大きさが大きいので購入しました。
注ぎ口がしっかりしているので、溢れることもなく満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
88781007
2022-06-14
用途:
調理作業
製造業

透明感があって厚手で見やすく、丈夫そうです。
熱いものを入れても、耐熱温度も高めなので安心です、

対象商品:
88781016
2022-01-16
用途:
料理、大量に作る紅茶、お茶
その他業種

キズが付きにくく注ぎやすいところが気に入っています。メモリが小さくて見づらいと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
88781007
2020-09-22
用途:
仕事
卸売・小売業

ちょうど良いサイズで使い勝手が良い
丈夫で使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
88781025
2019-02-27
用途:
調理場での出汁の計量につかっています。
飲食業

先日まで使ってたのと同じもので、使い勝手がよく重宝しています。

対象商品:
88781007
2016-03-31
用途:
湯沸かしポット
菱東漁業 様

湯沸かしポットの水補給に使用。1リッターはちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする