18-8計量スプーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード88781847 品番DH3006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

置いたまま少量でも正確に量れます。
お菓子作りにも最適。

セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質本体:18-8ステンレススチール 全長(mm)142 質量(g)91 アズワン品番65-1220-72 TKG品番9-0512-0901 TKG品番(2017)6-0458-1301 商品タイプセット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
農薬散布時の分量を量る用
正木 様

農業や庭木の消毒や除草剤の分量を量る時に使用しています、一応農薬や消毒液などのキャップで測れる様にはなっているのですが入れすぎてこぼしたりキャップに残った薬が垂れて手についたりするのがいやで購入しました、液ダレ無く使用できるので重宝しています。

対象商品:
88781847
2021-10-04
用途:
料理の時に
その他業種

とっても使いやすいです。平たく置いておけるのも便利です。

対象商品:
88781847
2017-05-08
用途:
製菓厨房での計量時
卸売・小売業

水平における。液体を計量中にも一時的に置けるって素晴らしい。デザインの隅々まで工業デザイナーの力量を感じる。自分の仕事にも気合がはいる。

2人が参考にしています
対象商品:
88781847
2021-05-22
用途:
普段の料理、パン作り

スプーンの素材が薄くとっても軽いのはよいのですが、平な所に置いたとき、ふとした弾みで触ると中身もろとも飛んでしまいます。1年使用しましたが、置いて使うことはほとんどなく、結局少し重い旧タイプのスプーンに手が伸びてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする