M220MET ニュースクープ PCメタル 河西 88782233

M220MET ニュースクープ PCメタル 河西 88782233 M220MET ニュースクープ PCメタル 河西 88782233

ニュースクープ PCメタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88782233 品番M220MET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Sは小さじ1/8〜30mlまで、Lは30〜140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。

材質PC PP TPE ステンレス 質量(kg)0.102 サイズL 間口W×奥行D×高さH(mm)56×72×180 計量範囲30〜140mL TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0457-1501 商品タイプバラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする