河西
河西の キッチン・調理用品
河西の 計量ツール・はかり・温度計
河西の 計量スプーン
ニュースクープ ABSパステル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88782355
品番
M220ABSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
Sは1/8〜30mlまで、Lは30〜140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質
ABS PP TPE ステンレス
質量(kg)
0.08
色
緑/白
サイズ
L
間口W×奥行D×高さH(mm)
56×72×180
計量範囲
30〜140mL
商品タイプ
バラ