M200ABSB ニュースクープ ABSパステル 河西 88782364

ニュースクープ ABSパステル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88782364 品番M200ABSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Sは1/8〜30mlまで、Lは30〜140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。

材質ABS PP TPE ステンレス 質量(kg)0.04 青/白 サイズS 間口W×奥行D×高さH(mm)38×46×162 計量範囲小さじ1/8〜30mL 商品タイプバラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする