バーテック
バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
ミニ
アズワン品番
64-9296-74
トラスコ品番
855-5415
注文コード
88783003
品番
66202700
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
855-5415
全長(mm)
207
色
紺
サイズ
ミニ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
77×107
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-9296-74
TKG品番
9-0216-0814
TKG品番(2017)
6-0453-1414