K5041WKF 粉ふりボトル IWAKI(AGCテクノグラス) 88783992 K5041WKF 粉ふりボトル IWAKI(AGCテクノグラス) 88783992

粉ふりボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88783992 品番K5041WKF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。
本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。

容量(mL)140 材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル 材質(本体)耐熱ガラス 耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコーンゴム 直径×高さ(mm)61×123 TKG品番9-0522-0301 TKG品番(2017)6-0466-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88783992
2016-06-14
用途:
調理
DOUX設計室 様 (建設業・工事業)

少し容量が少ないですが
家庭で利用するには良さそうです
細かく振れるし
衛生的です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする