ママクラブ ドレッサ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88784787 品番 MCD35
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

プロも注目した使いやすさ。
スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。

直径(Φmm)60 高さ(mm)190 材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン 容量(mL)400 耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120 TKG品番9-0518-0503 TKG品番(2017)6-0462-0503

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88784771
2024-03-12
用途:
塗料の小分け
建設業・工事業

粘度の高い水性エマルション塗料の小分けに使用。
口も広くて詰まりにくく、ボトルも柔らかく使いやすい。

対象商品:
88784787
2023-04-07
用途:
ジャムにも!OK
那賀川電機株式会社 様

広口なので便利です。たれにくい+出しやすい柔らか素材です。あまり近所においてなくて・・・・モノタロウさんだと安いし 3種類あります!

2021-12-14
用途:
梱包について

長靴等も購入していたので全て同梱されてましたが、数本購入していましたが、食品を扱うこれらは緩衝材のような感じでむき出しでゴロゴロと入れられてました。しょうがないとは思いますが、他のキッチン用品もむき出しで同じように。少しでいいので食品関連のものは配慮いただきたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする