吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
ガラス製 焼肉タレ入
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88785137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
容量(mL)
350
色
オレンジ
材質
本体:ソーダガラス 蓋:ポリプロピレン・SUS305ステンレス パッキン:ポリエチレン
質量(kg)
0.285
直径×高さ(mm)
78×150
TKG品番
9-0521-1002
TKG品番(2017)
6-0465-0902