吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
ガラス製 焼肉タレ入
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88785146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
容量(mL)
250
色
赤
材質
本体:ソーダガラス 蓋:ポリプロピレン・SUS306ステンレス パッキン:ポリエチレン
質量(kg)
0.22
直径×高さ(mm)
71×125
TKG品番
9-0521-1003
TKG品番(2017)
6-0465-0903