- SA本職用銅卸金 (手目立) TKG 88786126

SA本職用銅卸金 (手目立)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×110(卸金部)
内容量1個注文コード88786126品番-
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質全長(mm)225サイズ#4寸法(幅W×奥行D)(mm)120×110(卸金部)TKG品番9-0523-0104TKG品番(2017)6-0467-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88786153
2021-09-12
用途: キッチン作業
飲食業

しっかりとした作りで目立ても鋭く、いい感じで効率よくおろせます。
裏表で粗さが選べるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする