ツボエ
銅 卸金 特4号
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88786302
品番
DO040
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
銅・スズメッキ
全長(mm)
226
質量(kg)
0.3
サイズ
特4号
寸法(幅W×奥行D)(mm)
129×125(卸金部)
TKG品番
9-0523-0403
TKG品番(2017)
6-0467-0403