曜日別特売
- さんしょう すりこぎ棒 丸十 88787824

さんしょう すりこぎ棒

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)36
内容量1個注文コード88787824品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

天然木の為、寸法に多少の相違があります。

材質質量(kg)0.235径(Φ)×全長(mm)40×360アズワン品番64-2540-55呼び寸法(cm)36TKG品番9-0527-1505TKG品番(2017)6-0471-1505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88787781
2023-11-08
用途: ゴマスリに
飲食業

探していた太さの商品が
有って助かりました、ありがとうございました

対象商品 : 88787824
2019-08-17
用途: 調理
その他業種

今まで使用していたさんしょうのすりこ木が、短くなり使いにくくなったので購入しました。もう少し長ければもっとよかったのですが、なかなか良いものが見つからなっかったので、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする