18-8パイプ柄業務用ポテトマッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88787876 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)335 直径(Φmm)100 サイズ TKG品番9-0528-0201 TKG品番(2017)6-0472-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88787876
2021-04-26
用途:
カップに原料野菜を平らに詰め込むため

使用感はよい。正方形で10cm角弱のもので、価格が安ければよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする