エラストマーゴム柄 ステンレス手鉤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88788962 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂 質量(kg)0.275 呼び寸法(cm)45 TKG品番9-0532-1104 TKG品番(2017)6-0475-2204

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88788962
2022-09-08
用途:
塩蔵品の木箱を引っ掛ける作業や台車に積み込む時に使用する
卸売・小売業

軽くて丈夫でですが先が思ったよりも、丸くてひっかけずらい。製品の品質上仕方ないのかもしれないが、使いずらい。何とかならないものか。

対象商品:
88788935
2020-04-14
用途:
重いゴムを引き寄せる際に利用しています

先日購入したものは持ち手が回転するため
弊社作業では利用できずこちらを購入しています。
滑り止めもよく今後も利用予定です。

対象商品:
88788953
2019-01-19
用途:
水道の検針作業で使用できるかと思い購入。
サービス業

刃先が鋭い為引っ掛かりは抜群。思いのほか太さがあるので、長時間持ち歩くのは不便かなと。使用用途が違うので文句は言えませんが。

対象商品:
88788935
2017-08-22
用途:
剪定した、木を引き出し用
酒井工房 様

庭木を大量に剪定するが、棘のある木もあり、手袋をしていても危険なのでこれで、引っ掛けて運搬しようと思う。鋼製のものより、先の鋭さが、少し劣るように思うのと、持ち手がもう少し太い握って力が入りやすいと思う。ただ、屋外で使用するので、錆に強いステンレス製は重宝しそうである。

1人が参考にしています
対象商品:
88788971
2017-01-11
用途:
細木原木材の取り回しや移動など。
メカシステム 様

先端が、木製のものに比べ鈍角に思えます。もう少し鋭利の方が軽く振って木材に刺さりやすいと思います。
握り部分が、木製のものより細い感じなのでもう少しボリュームがあるともっと握りやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする