木製ところ天突

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88789312 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

目の大きさ:約5×5mm

マス目寸法(mm)5×5 材質スプルス 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×72×61 TKG品番9-0532-0301 TKG品番(2017)6-0474-3101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88789312
2021-01-04
用途:
ところてん突き
その他業種

刃の切れ味が最悪で、突くとところてんの表面がギザギザになり、台無しになります。
突き棒の先端の板は何回か洗うと変形してしまい、中壁に引っかかって突けなくなってしまいました。
まったくの粗悪品でお金の無駄でした。
可能であれば返品してお金返して欲しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする