曜日別特売
2115 本焼ステンレス黒合板 六角柄盛箸 金口製作所 88790134

2115 本焼ステンレス黒合板 六角柄盛箸 金口製作所 88790134
2115 本焼ステンレス黒合板 六角柄盛箸 金口製作所 88790134

本焼ステンレス黒合板 六角柄盛箸

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)290
内容量1個注文コード88790134品番2115
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

細かい作業がしやすい六角柄

材質箸:SUS420J2 柄:積層強化木全長(mm)290呼び寸法(mm)150TKG品番9-0534-1303TKG品番(2017)6-0476-1903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88790161
2018-09-01
用途: 揚げ場で使用
飲食業

そこそこの重さがあり使い回しは少し不自由ですが、バッターボックスに立つ前の素振りの感覚で使わせてみると、普通の箸に戻したら確実に手が早くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする