花井化成
抗菌魔法のしゃもじ(溝付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
大
TKG品番(2017)
6-0479-0801
注文コード
88790256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質
ポリプロピレン+フッ素樹脂
幅(mm)
67
全長(mm)
205
サイズ
大
TKG品番
9-0537-0801
TKG品番(2017)
6-0479-0801