曜日別特売
- 抗菌魔法のしゃもじ(溝付) 花井化成 88790265

抗菌魔法のしゃもじ(溝付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズTKG品番(2017)6-0479-0802注文コード88790265品番-
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応

材質ポリプロピレン+フッ素樹脂幅(mm)61全長(mm)185サイズTKG品番9-0537-0802TKG品番(2017)6-0479-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする