千羽鶴印(エンテック)
抗菌PP福杓子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
全長(mm)
360
240
360
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88790511
品番
BSY03012
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
107
全長(mm)
360
サイズ(号)
12
TKG品番
9-0537-1003
TKG品番(2017)
6-0619-1103