萬洋
竹製 細巻スダレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(横×縦)(mm)
135×270
180×270
135×270
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88790825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寸法(横×縦)(mm)
135×270
材質
ひご:竹 紐:綿
質量(kg)
0.065
呼び寸法
4寸5分
TKG品番
9-0535-1302
TKG品番(2017)
6-0477-1102