錦化成
PPおにぎり押型 2ヶ取
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88791482
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
穴数
2
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)60×60×30
質量(kg)
0.071
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×75×45
TKG品番
9-0539-0201
TKG品番(2017)
6-0481-0201