曜日別特売
- PP松竹梅押型 錦化成 88791543

PP松竹梅押型

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード88791543品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

出来上がり寸法:松/64×32×H35 竹/68×30×H35 梅/Φ58×H35

材質ポリプロピレン寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)松/64×32×35、竹68×30×35、梅/Φ58×35質量(kg)0.072寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×65×40TKG品番9-0539-0801TKG品番(2017)6-0481-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88791543
2019-06-07
用途: お正月の盛り付けに
みちびきぼし飲食業

やや小さめのおにぎりくらいの量で、ちょうど良いと思います。
赤飯、ちらし寿司などを詰めて華やかなあしらいになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする