KA6LO 住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 6穴 住ベテクノプラスチック 88791997

住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 6穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88791997品番KA6LO
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

マーク表示:大 SB-OAL、小 SB-OAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。
抗菌加工。食器洗浄機対応

穴数6材質ポリエチレン仕様米飯質量90gサイズ幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)83×30×75TKG品番9-0541-0105TKG品番(2017)6-0483-0105
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする