住ベテクノプラスチック
住友 PEおにぎり A型(関西) 3穴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
大
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量90g
サイズ
大
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)83×30×75
TKG品番
9-0541-0301
TKG品番(2017)
6-0483-0301
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。