- 住友 PEおにぎり B型(関東) 5穴 住ベテクノプラスチック 88792155

住友 PEおにぎり B型(関東) 5穴

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88792155品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マーク表示:大SB-OBL、小SB-OBS

穴数5材質ポリエチレン仕様米飯質量80gサイズ幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)70×25×65TKG品番9-0541-0403TKG品番(2017)6-0483-0403
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88792155
2023-05-23
用途: おにぎりを作る時
株式会社わたなべ動物病院医療・福祉・介護関連業

おにぎりを作る時、清潔に作ろうと思い、おにぎり型にご飯と具材を詰めて押し込めばできるのではないかと思い、購入しましたが、かなり強めに押し込んでも、具材の所からおにぎりが崩れてきてしまい、なかなかうまく使えません。後になってから、大阪で作られる押しずしのように押し込む蓋があるのを知って、愕然としました。
これから、押し蓋を購入して、再挑戦してみようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88792164
2017-09-21
用途: お祭りの賄い用おにぎり作成
農・林・水産業

厚みを後5mmほど厚くした方が形のバランスが良いと思う。この厚みなら型から出してもう一度形を整える必要がありそう。(まだ使ってないので品物を見た感じ)
10月14日に使うので使用した感想はまた投稿します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする