- 住友 PEおにぎり B型(関東) 6穴 住ベテクノプラスチック 88792182

住友 PEおにぎり B型(関東) 6穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88792182品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マーク表示:大SB-OBL、小SB-OBS

穴数6材質ポリエチレン仕様米飯質量60gサイズ幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)64×25×59TKG品番9-0541-0406TKG品番(2017)6-0483-0406
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする