曜日別特売
- 住友 PE押し蓋付おにぎり B型 関東型 3穴 住ベテクノプラスチック 88792252

住友 PE押し蓋付おにぎり B型 関東型 3穴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88792252品番-
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マーク表示:大 SB-FBL、小SB-FBS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)

穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量80gサイズ幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)70×25×60TKG品番9-0541-0601TKG品番(2017)6-0483-0601
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする