OM5SO 住友 PEミニおにぎり型 5穴 住ベテクノプラスチック 88792645

住友 PEミニおにぎり型 5穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88792645品番OM5SO
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マーク表示:SB-OM

穴数5材質ポリエチレン仕様米飯質量50g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×48×70TKG品番9-0541-1502TKG品番(2017)6-0483-1502
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする