曜日別特売
- 住友 PE丸おにぎり型 5ヶ取 住ベテクノプラスチック 88792751

住友 PE丸おにぎり型 5ヶ取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード88792751品番-
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45

穴数5材質ポリエチレン仕様米飯質量120gサイズLLタイプ5ヶ取直径×高さ(mm)(出来上がり)75×30TKG品番9-0542-0102TKG品番(2017)6-0484-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする