曜日別特売
OS3SC 住友 PE角おにぎり型 3穴 住ベテクノプラスチック 88792864

住友 PE角おにぎり型 3穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88792864品番OS3SC
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)マーク表示:大 OS3SC、中 OS3SB、小 OS3SA

穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量140gサイズ幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×62×70TKG品番9-0542-0401TKG品番(2017)6-0484-0401
注意
※サイズは出来上がり寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする