- 山県 PEにぎり寿司押し型 10ヶ取 山県化学 88792891

※サンプル画像 (画像は30ヶ取です)

山県 PEにぎり寿司押し型 10ヶ取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88792891品番-
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)。一体成形品です。 一体成形品は、コーナーに丸みがあり洗いやすく 衛生的です。

外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)340×96×44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(出来上がり)55×23×20TKG品番(2017)6-0484-0501仕様米飯質量25g材質ポリエチレン質量(kg)1.2サイズタイプ10ヶ取TKG品番9-0542-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする