曜日別特売
- 住友 PEにぎり寿司押し型 10ヶ取 住ベテクノプラスチック 88792995

住友 PEにぎり寿司押し型 10ヶ取

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88792995品番-
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マーク表示:大SB-NL、中SB-NM、小SB-NS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)

材質ポリエチレン仕様米飯質量23gサイズタイプ10ヶ取外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)305×90×44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(出来上がり)75×70×75TKG品番9-0542-0602TKG品番(2017)6-0484-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする