曜日別特売
- 住友 PE折幕の内 1本取9穴 住ベテクノプラスチック 88793232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

住友 PE折幕の内 1本取9穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88793232品番-
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マーク表示:SB-MA

材質ポリエチレンタイプ1本取9穴仕様米飯質量25g穴数9直径×高さ(mm)(出来上がり)28×40TKG品番9-0542-1001TKG品番(2017)6-0484-1001
注意
※サイズはできあがり幕の内のサイズです。※1ヶ当たりの米飯質量:25g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする