住ベテクノプラスチック
住友 PE折幕の内 2本取9穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88793241
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,450
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マーク表示:SB-MA
材質
ポリエチレン
タイプ
2本取9穴
仕様
米飯質量25g
穴数
9
直径×高さ(mm)
(出来上がり)28×40
TKG品番
9-0542-1002
TKG品番(2017)
6-0484-1002
注意
※サイズはできあがり幕の内のサイズです。※1ヶ当たりの米飯質量:25g