山県化学
山県 PE 物相型 兵丹
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88793704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
米飯質量:150g
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量150g
質量(kg)
0.8
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)上幅43(下幅70)×110×35
TKG品番
9-0543-3001
TKG品番(2017)
6-0485-3001
注意
※サイズはできあがりのサイズです。