曜日別特売
- SA18-0ハンバーグリング TKG 88794395

SA18-0ハンバーグリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88794395品番-
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

出来上がり目安:約80g

材質18-0ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×12TKG品番9-0545-0501TKG品番(2017)6-0487-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88794395
2020-05-01
用途: 調理時
その他業種

つなぎ目が無いから扱いやすい。ハンバーグだけで無くコロッケも形がそろうので重宝している。

対象商品 : 88794395
2016-03-25
用途: ハンバーグパテ作り

10個注文しましたが届いた商品を見て驚きました。つなぎ目が雑です。しかもリングには1ヶ所バーコードシールが貼ってあり、ひとつひとつはいでみるとシールの貼ってあるのは全て輪のつなぎ目で、内側の溶接したつなぎ目がミゾを切った傷のように残っていました。10個全てがそうでした。すぐ使うので今回は返品できないけど長く使いたいものなのでとても残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
今件はお客様の要望としてメーカーに伝えさせていただきました。
商品の品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする