曜日別特売
WP02 業務用キンピラごぼうピーラー インテックカネキ 88804852

業務用キンピラごぼうピーラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88804852品番WP02
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂全長(mm)175質量(kg)0.032TKG品番9-0569-1001TKG品番(2017)6-0510-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88804852
2024-01-26
用途: きんぴらには細すぎた

きんぴらには細すぎた
柳川鍋に入れるには良さそうだけど
詰まりやすくて切れ味はイマイチ
100均セリアのきんぴらピーラーの方が良かった

対象商品 : 88804852
2020-01-29
用途: ごぼう千切り
サービス業

1から2㌢の細さに切れるのは魅力ですが、ごぼうを切るには持ち手が危なくて上手く出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする