インテックカネキ
インテックカネキの 裁縫道具/裁縫用品
インテックカネキの ハサミ/カッター
インテックカネキの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
フッ素加工 ラシャ鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88808167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐熱80℃
全長(mm)
210
材質
刃材:ステンレス刃物鋼 フッ素コーティング ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
0.08
材質(刃)
ステンレス刃物鋼/フッ素コーティング
TKG品番
9-0587-0101
TKG品番(2017)
6-0527-0101