曜日別特売
E806 エドランド缶切 ロング 北正 88809935

エドランド缶切 ロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88809935品番E806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

質量:2.8kg使用可能高さ:356。1号缶~8号缶まで開缶できます。

材質鉄鋳物質量(kg)2.8高さ(mm)550台座径(Φmm)190TKG品番9-0591-0401TKG品番(2017)6-0532-0501
注意
※輸入缶の1号缶は材質が硬く、この缶切では 開缶できませんので御注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする