曜日別特売

KO18-0ジャンボアイスペール5.5L ヘアライン

KO18-0ジャンボアイスペール5.5L ヘアライン - 仔犬印(本間製作所)

積み重ねることが可能です

TGK品番
1-1923-2003
容量(L)
5.5
直径×高さ(mm)
228×153
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781510-
¥6,800
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする