曜日別特売

カウンタークロス レギュラー 100枚入

カウンタークロス レギュラー 100枚入 - やなぎプロダクツ

水分をすばやく吸収。汚れ落ちが良く乾きも早い為、長く衛生的にお使いいただけます。

用途
カラーごとに分けて便利にお使いいただけます。
TGK品番
1-1345-1601
材質
レーヨン70%ポリエステル30%
色
ピンク
寸法(縦×横)(mm)
600×300
内容量
1個(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81782201KT-043
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする