曜日別特売

ライス&サラダスピナー ブルー

ライス&サラダスピナー  ブルー - 台和

毎日のお米とぎも手を濡らさず簡単にできます。

用途
かくはん棒を取り付けることで、米とぎにも使用できます。
TGK品番
1-0281-0501
材質
【本体・蓋・ザル】ポリプロピレン【かくはん棒】メタクリル樹脂【かくはん盤】ABS樹脂
容量(L)
4
直径×高さ(mm)
210×170
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781309RS-1-B
2,300
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする