セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の タイマー
セイコー ピピタイマー (99分計)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88811073
品番
MT601C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
100分計タイプ電源:LR44タイプ電池1個付き。セットしやすい10(テン)キー方式。ひも・マグネット付き。ポーズ・リピート機能付き
材質
プラスチック
質量(kg)
0.008
色
黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×69×27
表示形式
デジタル