高精度 UD温・湿度計

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88811782 品番 EX2821
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。

寸法(mm)Φ120×27 質量(kg)0.15 TKG品番9-0625-0501 TKG品番(2017)6-0556-0401 材質PS樹脂 1目盛温度1℃/湿度2% 温度測定範囲(℃)-10〜40 湿度測定範囲(%)20〜90 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811782
2022-06-27
用途:
温室使用
不動産業

冬の寒さでは、正常に作動していたが、夏では、温室は50度を優に超えるせいか、湿度計、温度計とも壊れてしまった。

対象商品:
88811782
2020-02-20
用途:
家庭で使用
その他業種

色で適温適湿ひと目でわかり、大きさもちょうど良い。

対象商品:
88811782
2016-04-18
用途:
趣味の模型塗装

精度は問題無く大きさも手頃で表示も見易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする