エンペックス気象計
環境管理 温・湿度計「省エネさん」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88811861
品番
TM2771
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
温度の振角が大きく見やすい文字版
材質
PS樹脂
質量(g)
約310(箱含む)
電源
不要
測定項目
温度・湿度
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
-10~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
230×27
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×27×230
設置方法
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
なし
TKG品番
9-0625-1401
TKG品番(2017)
6-0556-1601
1目盛(%)
2
校正証明書
なし
取扱説明書:
(0.95MB)