マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811965 品番TG2526
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

測定温度:-20〜+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工

材質ABS樹脂 質量(kg)0.026 質量(g)約30(箱含む) 温度測定範囲(℃)-20〜50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7 設置方式マグネット、両面テープ 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0901 TKG品番(2017)6-0559-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする