温湿度記録計 温湿きろく君

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88811992 品番 KC10WM
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。
カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。
温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。

カバー色アイスホワイト 用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。 形状壁掛形自記式 質量(g)650 タイプ32日用 電源単3乾電池×1本付き(1年間連続) 精度±2℃(記録紙最小目盛1℃) 温度測定範囲(℃)-10〜+40 温度センサーバイメタル 湿度センサーナイロンフィルム 相対湿度0〜100%RH 記録紙円形 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60 湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30〜90%RHにおいて) 記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転 外径(mm)165 TKG品番9-0626-1303 TKG品番(2017)6-0559-1303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする